Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U12380.043.0002 lukkomutteri ohut nailonsisäosa 7/16-20, 25PK | AB6YUT 22RW19

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 7/16-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AB6YUT Malli: U12380.043.0002Ristiviite: 22RW19 / 42JR89

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut nailonlisäosalla
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1512
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.043.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 7/16-20, 25PK
€5.00 /pakkaus