Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12300.012.0001 kuusiokolomutteri nailonsisäosa 5-40, 100PK | AA8RNV 19NR90

APPROVED VENDOR U12300.012.0001 kuusiokolomutteri Nylon sisäosa 5-40, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RNV Malli: U12300.012.0001Ristiviite: 19NR90 / 42JR38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko# 5-40
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Korkeus5 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.012.0001 kuusiokolomutteri Nylon sisäosa 5-40, 100PK
€28.49 /pakkaus