Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 Locknut Nylon Insert 2-56, 100PK | AD7MKE 4FHW7

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 lukkomutteri nailonsisäosa 2-56, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7MKE Malli: U12300.008.0001Cross Ref: 4FHW7 / 42JR35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 2-56
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus9 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.008.0001 lukkomutteri nailonsisäosa 2-56, 100PK
€24.32 /pakkaus