Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12100.043.0001 kuusiolukkomutteri kartiolaippa 7/16-14, 25PK | AB8PAA 26LH55

APPROVED VENDOR U12100.043.0001 kuusiolukkomutteri kartiolaippa 7/16-14, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8PAA Malli: U12100.043.0001Ristiviite: 26LH55 / 42JR20
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
€11.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.0.93
Luokka2
Korkeus15 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriKartiomainen ylälaipan lukkomutteri
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälaippa
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3722
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.043.0001 kuusiolukkomutteri kartiolaippa 7/16-14, 25PK
€11.03 /pakkaus