Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12100.016.0001 Muodonnut kierre lukkomutteri hiiliteräs 8-32, 100PK | AB8UCU 29DM16

APPROVED VENDOR U12100.016.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 8-32, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UCU Malli: U12100.016.0001Ristiviite: 29DM16 / 42JR15
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
€145.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus0.191 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen yläosa laipallinen
Leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12100.016.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 8-32, 100PK
€145.69 /pakkaus