Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U11380.043.0001 kuusiomutteri 7/16-20 11/16 tuumaa, 50PK | AA9ZAH 1JY67

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 kuusiomutteri 7/16-20 11/16 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AA9ZAH Malli: U11380.043.0001Ristiviite: 1JY67
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
€8.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys11 / 16 "
Jakoavaimen koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4311
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 kuusiomutteri 7/16-20 11/16 tuumaa, 50PK
€8.96 /pakkaus