Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U11380.037.0001 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK | AA9ZAF 1JY65

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9ZAF Malli: U11380.037.0001Ristiviite: 1JY65 / 175Z04
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
€9.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys9 / 16 "
Jakoavaimen koko9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.491
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.037.0001 kuusiomutteri 3/8-24 9/16 tuumaa, 100PK
€9.70 /pakkaus