Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 Length, 100PK | AB2DRY 1LE43

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Kuusiokoloruuvi 5/16 x 1 1/2 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DRY Malli: U08450.031.0150Ristiviite: 1LE43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4782
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Kuusiokoloruuvi 5/16 x 1 1/2 pituus, 100PK
€97.60 /pakkaus