Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 Carriage Bolt 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK | AB2FQU 1LU55

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 vaunun pultti 1/2-13 x 3 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2FQU Malli: U08305.050.0350Ristiviite: 1LU55

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaA
Pää Dia.1.032 "
Pään korkeus0.25 "
Head TypePyöreä
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.25 "
Neliön leveys0.492 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.28
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.050.0350 vaunun pultti 1/2-13 x 3 1/2 L, 25PK
€19.87 /pakkaus