Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08305.050.0150 Vaunupultti 1/2-13 X 1 1/2 L, 50PK | AB2FQT 1LU51

APPROVED VENDOR U08305.050.0150 vaunun pultti 1/2-13 x 1 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2FQT Malli: U08305.050.0150Ristiviite: 1LU51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaA
Pää Dia.1.032 "
Pään korkeus0.25 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.25 "
Neliön leveys0.492 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6289
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.050.0150 vaunun pultti 1/2-13 x 1 1/2 L, 50PK
€22.67 /pakkaus