Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08280.025.0350 Kuusiokoloruuvi 1/4 X 3 1/2 pituus, 100PK | AB2DAH 1LB74

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Kuusiokoloruuvi 1/4 x 3 1/2 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DAH Malli: U08280.025.0350Ristiviite: 1LB74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8356
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Kuusiokoloruuvi 1/4 x 3 1/2 pituus, 100PK
€22.46 /pakkaus