Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08200.025.0600 Hex Cap Screw Grade 2 1/4-20 X 6, 25PK | AB6YXV 22RW92

APPROVED VENDOR U08200.025.0600 kuusiokoloruuvi, luokka 2 1/4-20 x 6, 25PK

Varastossa
Tuote: AB6YXV Malli: U08200.025.0600Ristiviite: 22RW92 / 42JM71

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla6"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9724
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RXH8 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Sinkki kirkas43 / 64 "521 / 64 "Lukituslaippa1 / 2 "€211.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4XLV6 kuusiokantaruuvi Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Sinkitty-513 / 64 "Hex1 / 2 "€159.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08200.025.0600 kuusiokoloruuvi, luokka 2 1/4-20 x 6, 25PK
€13.34 /pakkaus