Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07852.043.0125 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 7/16-20 X 1-1/4, 25PK | AA8UPY 1AE54

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-20 X 1-1/4, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8UPY Malli: U07852.043.0125Ristiviite: 1AE54
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
€57.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.437 "
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.25 "
Kohta Dia.0.232 - 0.252 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko7 / 16-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4109
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.043.0125 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-20 X 1-1/4, 25PK
€57.79 /pakkaus