Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/4, 5PK | AE4TAV 5MNU6

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/8-9 X 1-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4TAV Malli: U07840.087.0125Ristiviite: 5MNU6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.500 "
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.25 "
Kohta Dia.0.502 - 0.530 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2966
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.087.0125 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/8-9 X 1-1/4, 5PK
€90.30 /pakkaus