Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 1-1/2, 25PK | AA8UPU 1AE19

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14 X 1-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8UPU Malli: U07840.043.0150Ristiviite: 1AE19 / 159H78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.437 "
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.5 "
Kohta Dia.0.232 - 0.252 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4928
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0150 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14 X 1-1/2, 25PK
€58.91 /pakkaus