Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07820.037.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 3/8-16 X 3/8, 100PK | AB8FYM 25J748

APPROVED VENDOR U07820.037.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 3/8-16 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FYM Malli: U07820.037.0037Ristiviite: 25J748

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.241 - 250 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.037.0037 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 3/8-16 X 3/8, 100PK
€42.55 /pakkaus