Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07150.012.0025 Socket Cap Screw Button 5-40 X 1/4, 100PK | AA9ANZ 1BU27

APPROVED VENDOR U07150.012.0025 Kannen ruuvipainike 5-40 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9ANZ Malli: U07150.012.0025Ristiviite: 1BU27 / 42JF12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 5-40
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 32 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus145,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko40
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07150.012.0025 Kannen ruuvipainike 5-40 X 1/4, 100PK
€10.92 /pakkaus