Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.062.0350 Olkaruuvi Pyälletty 1/2-13 x 3 1/2 Pituus | AA9BTH 1CB82

APPROVED VENDOR U07111.062.0350 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 3 1/2 pituus

Varastossa
Tuote: AA9BTH Malli: U07111.062.0350Ristiviite: 1CB82 / 163U53
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
€9.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus3 / 8 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.5 / 8 "
Olkapään pituus3.5 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0350 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 3 1/2 pituus
€9.50 / yksikkö