Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.050.0062 Olkaruuvi 3/8-16 X 5/8 pituus, 5PK | AA9BRK 1CB40

APPROVED VENDOR U07111.050.0062 Olkaruuvi 3/8-16 x 5/8 pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9BRK Malli: U07111.050.0062Ristiviite: 1CB40 / 163U32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus5 / 16 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus5 / 8 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.050.0062 Olkaruuvi 3/8-16 x 5/8 pituus, 5PK
€14.06 /pakkaus