HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04210.125.0800 Rakennepultti 1-1/4-7 8 pituus, 5PK | AB3HGL 1TE91

APPROVED VENDOR U04210.125.0800 Rakennepultti 1-1/4-7 8" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3HGL Malli: U04210.125.0800Ristiviite: 1TE91

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€133.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.125.0800 Rakennepultti 1-1/4-7 8" pituus, 5PK
€133.63 /pakkaus