Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U04160.043.0200 Hex Cap Screw Grade 8 7/16-20 X 2, 25PK | AA8RMY 19NR70

APPROVED VENDOR U04160.043.0200 kuusiokoloruuvi, luokka 8 7/16-20 x 2, 25PK

Varastossa
Tuote: AA8RMY Malli: U04160.043.0200Cross Ref: 19NR70 / 42HP75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "
Halkaisija7 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.2"
Luokka8
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla2"
MateriaaliTeräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko7 / 16 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.043.0200 kuusiokoloruuvi, luokka 8 7/16-20 x 2, 25PK
€29.23 /pakkaus