HYVÄKSYTTY MYYJÄ U04006.112.0500 Rakennepultti 1-1/8-7 5 pituus, 5PK | AB3EVR 1RU50

APPROVED VENDOR U04006.112.0500 Rakennepultti 1-1/8-7 5" pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3EVR Malli: U04006.112.0500Ristiviite: 1RU50 / 166Y72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA325
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5"
Rockwellin kovuusC19 - C31
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318152030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.112.0500 Rakennepultti 1-1/8-7 5" pituus, 5PK
€44.00 /pakkaus