Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U01300.087.0001 Hex Nut Grade 5 7/8-9, 10PK | AA4JQX 12P542

APPROVED VENDOR U01300.087.0001 kuusiomutteri, luokka 5, 7/8-9, 10PK

Varastossa
Tuote: AA4JQX Malli: U01300.087.0001Ristiviite: 12P542

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka5
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoko
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01300.087.0001 kuusiomutteri, luokka 5, 7/8-9, 10PK
€14.82 /pakkaus