Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U01036.043.0175 Aurapultti, litteä 7/16-14 X 1 3/4 tuumaa, 25PK | AA9CCG 1CFJ4

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Aurapultti litteä 7/16-14 x 1 3/4 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9CCG Malli: U01036.043.0175Ristiviite: 1CFJ4 / 41TT46
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
€26.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.826 "
Pään korkeus0.364 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus1.75 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.45 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.043.0175 Aurapultti litteä 7/16-14 x 1 3/4 tuumaa, 25PK
€26.37 /pakkaus