Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TW-35 Tarp-teippi 2 tuumaa x 35 jalkaa valkoinen | AF4FBH 8UMY3

APPROVED VENDOR TW-35 tarpiteippi 2 tuumaa x 35 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4FBH Malli: TW-35Ristiviite: 8UMY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarp-nauha
VäriValkoinen
Pituus35ft.
Materiaalipolyuretaani
ShapeJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä TS-35 Tarp-teippi 2 tuumaa x 35 jalkaa hopea | AF3UDT 8CZP7 TS-35Hopea€9.96
HYVÄKSYTTY Myyjä TB-35 Tarp-teippi 2 tuumaa x 35 jalkaa sininen | AF4HJC 8X513 TB-35sininen€9.96
HYVÄKSYTTY Myyjä TBR-35 Tarp-teippi 2 tuumaa x 35 jalkaa ruskea | AF4HJD 8X514 TBR-35Ruskea€9.96
HYVÄKSYTTY Myyjä TG-35 Tarp-teippi 2 tuumaa x 35 jalkaa vihreä | AF4PQT 9EXJ3 TG-35Vihreä€9.96
HYVÄKSYTTY Myyjä TC-35 Tarp Tape 2 Inch x 35 Feet Clear | AF4RZE 9HYT8 TC-35Poista valinta€9.96
Hyväksytty myyjä TBL-35 Tarp-teippi 2 tuumaa x 35 jalkaa musta | AF6BWK 9WDC8 TBL-35Musta€9.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TW-35 tarpiteippi 2 tuumaa x 35 jalkaa valkoinen
€9.96 / yksikkö