Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT TSI0370075S0-010P Peukaloruuvilapio 3/8-16 3/4 pituus, 10PK | AD7LDW 4FAH4

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Peukaloruuvilapio 3/8-16 3/4" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AD7LDW Malli: TSI0370075S0-010PRistiviite: 4FAH4
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
€30.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi S
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.92 - 0.95 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.8 - 0.83 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.71 - 0.76 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0370075S0-010P Peukaloruuvilapio 3/8-16 3/4" pituus, 10PK
€30.42 /pakkaus