Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Thumb Screw Spade 1/4-20 2 Length, 25PK | AD7KWC 4EZX4

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Peukaloruuvilapio 1/4-20 2" pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AD7KWC Malli: TSI0250200P0-025PRistiviite: 4EZX4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi, tyyppi P
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.48 - 0.52 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.8 - 0.83 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0250200P0-025P Peukaloruuvilapio 1/4-20 2" pituus, 25PK
€12.77 /pakkaus