Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR TRSL06 Rivet Flat 0.201 Diameter 25/64 L, 165PK | AE9PLD 6LB61

APPROVED VENDOR TRSL06 Niitti tasainen 0.201 Halkaisija 25/64 L, 165PK

Varastossa
Tuote: AE9PLD Malli: TRSL06Ristiviite: 6LB61

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.406 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.0.201 "
Niitin pituus25 / 64 "
NiittimateriaaliLievä teräs
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TRSL06 Niitti tasainen 0.201 Halkaisija 25/64 L, 165PK
€31.62 /pakkaus