HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC30VBALL-RH Palloventtiili, 3 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, taloudellinen, pyöreä kahva muotoilu | CF6CBG

APPROVED VENDOR TC30VBALL-RH palloventtiili, 3 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, taloudellinen, pyöreä kahva

Tuote: CF6CBG Malli: TC30VBALL-RH
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pora Dia.2.875 "
Laippa Dia.3.579 "
Kahva materiaali201 Ruostumaton teräs
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6.75 "
Istuimen materiaaliPTFE teflon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääPora Dia.Laippa Dia.KokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VBALL3P12ID Palloventtiili, 1 tuuman Tri Clover -yhteensopiva 3-osainen, 1/2 tuuman täysreikä | CF6CAK TC10VBALL3P12ID-0.625 "1.984 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VBALL3W-L Palloventtiili, 1 tuuman Tri Clover -yhteensopiva 3-tie | CF6CAL TC10VBALL3W-L-0.875 "1.984 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VBALLTAP Palloventtiili, 1 tuuman Tri Clover -yhteensopiva Tri Clamp, Quick Clean | CF6CAM TC10VBALLTAP-0.875 "1.984 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VBALL3P Palloventtiili, 1 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, 3-osainen | CF6CAN TC10VBALL3P-0.875 "1.984 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VBALL3W-T Palloventtiili, 1 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, 3-tie | CF6CAP TC10VBALL3W-T-0.875 "1.984 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VBALL Palloventtiili, 1 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, taloudellinen, litteä kahvarakenne | CF6CAQ TC10VBALL-0.875 "1.984 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VBALL-RH Palloventtiili, 1 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, taloudellinen, pyöreä kahva muotoilu | CF6CAR TC10VBALL-RH-0.875 "1.984 "4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TC30VBALL-RH palloventtiili, 3 tuuman Tri Clover -yhteensopiva, taloudellinen, pyöreä kahva