Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR T20 RUBBER Tungon tiiviste 2 tuumaa 1000 kpl | AF4YEY 9PV18

APPROVED VENDOR T20 kumitulppatiiviste 2 tuumaa 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AF4YEY Malli: T20 RUBBERRistiviite: 9PV18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupistokkeen tiiviste
Rungon materiaalihyvä
Koko85 Gallon
rakentaminenhyvä
MalliPyöreä pää
Halkaisija2"
Avaus2"
TyyppiPyöreä pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR T20 kumitulppatiiviste 2 tuumaa 1000 kpl
€182.91 / yksikkö