Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ T175 Drum Thief 175 ml 39 tuumaa pituus 25 kpl | AF3PKF 8AGF6

APPROVED VENDOR T175 Drum Thief 175 ml 39 tuumaa pituus 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF3PKF Malli: T175Ristiviite: 8AGF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvaras
Koko175 ml
Pituus39mm
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T80 Drum Thief 18 tuumaa pituus 40 kpl | AF3QLR 8AXV2 T8080 ml18€78.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T25 Drum Thief 25ml 43 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4TUC 9JY86 T2525 ml43mm€178.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T100 Drum Thief 100 ml 43 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AF4UTM 9KXY2 T100100 ml43mm€91.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR T175 Drum Thief 175 ml 39 tuumaa pituus 25 kpl
€146.15 / yksikkö