APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Wood Screw Trim Head #7 X 2-1/4, 1750PK | AD2UVN 3UKT3

APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Puuruuvin leikkauspää #7 X 2-1/4", 1750PK

Tuote: AD2UVN Malli: T07225WPB-G1.75MRistiviite: 3UKT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Type6 Lohko
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulmaEi
Pää Dia.0.230 "
Head TypeTrimmata
Pituus2.25 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko#7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR T07225WPB-G1.75M Puuruuvin leikkauspää #7 X 2-1/4", 1750PK