Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT SLLF062200 Low Flow Lansetit - 100 kpl pakkaus | AD2JNE 3PWP2

APPROVED VENDOR SLLF062200 matalavirtauslansetit - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2JNE Malli: SLLF062200Ristiviite: 3PWP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalavirtaiset lansetit
VäriHarmaa
Mitata23g
MateriaaliPolystyreeni ja polypropeeni
Koko1.8 mm syvyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SLLF062200 matalavirtauslansetit - 100 kpl pakkaus
€52.84 / yksikkö