Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR SL-2G -kameran varren lukko 2 tuuman polypropeenia | AE2NAW 4YLL8

APPROVED VENDOR SL-2G nokkavarren lukko 2 tuumaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AE2NAW Malli: SL-2GRistiviite: 4YLL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNokka varren lukko
Rungon materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Kytkimen koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA SL-3G nokkavarren lukko 3 tuumaa polypropeenia | AE2NAX 4YLL9 SL-3G3"€18.24
HYVÄKSYTTY VENDOR SL-4G -kameran varren lukko 4 tuuman polypropeenia AE2NAY 4YLN1 SL-4G4"€22.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SL-2G nokkavarren lukko 2 tuumaa polypropeenia
€14.60 / yksikkö