Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SBIXX0500100SP-005P1 Olkaruuvi kuusio 3/8-16 X 1 tuumaa, 5PK | AE4RPU 5MMP1

APPROVED VENDOR SBIXX0500100SP-005P1 Olkaruuvi kuusio 3/8-16 x 1 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AE4RPU Malli: SBIXX0500100SP-005P1Ristiviite: 5MMP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus5 / 16 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus123,000 psi
Rockwellin kovuusC26
Olkapään halkaisija.1 / 2 "
Olkapään pituus1"
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SBIXX0500100SP-005P1 Olkaruuvi kuusio 3/8-16 x 1 tuumaa, 5PK
€83.23 /pakkaus