Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA SB-0304-0250-06-12 Tyhjä ruostumaton 304 1/4 x 6 x 12 In | AB2VJW 1NZR4

APPROVED VENDOR SB-0304-0250-06-12 Tyhjä ruostumaton 304 1/4 x 6 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2VJW Malli: SB-0304-0250-06-12Ristiviite: 1NZR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä varastossa
Alloy tyyppi304
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.002 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Luonnehehkutettu
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiTarkkuus - korroosionkestävä
Tyypillinen kovuus160
Tyypillinen vetolujuus73,200 PSI
Tyypillinen tuotto30,000 PSI
Leveys6"
Leveystoleranssi+/- 0.002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7222403085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiPituusPaksuusPaksuustoleranssiTyypillinen vetolujuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-0304-0250-12-12 Tyhjä Ruostumaton 304 1/4 x 12 x 12 Tuumaa | AB2VJQ 1NZP8 SB-0304-0250-12-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€603.53
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-0304-0250-12-24 Tyhjä Ruostumaton 304 1/4 x 12 x 24 In | AB2VJR 1NZP9 SB-0304-0250-12-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI12 "€1,092.13
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA SB-0304-0250-02-12 Tyhjä ruostumaton 304 1/4 x 2 x 12 In | AB2VJT 1NZR1 SB-0304-0250-02-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI2"€203.03
HYVÄKSYTTY Myyjä SB-0304-0250-24-24 Tyhjä Ruostumaton 304 1/4 x 24 x 24 In | AB2VJU 1NZR2 SB-0304-0250-24-2430424 "0.25 "+/- 0.005 "73,200 PSI24 "€1,906.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA SB-0304-0250-04-12 Tyhjä ruostumaton 304 1/4 x 4 x 12 In | AB2VJV 1NZR3 SB-0304-0250-04-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI4"€281.99
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA SB-0304-0250-08-12 Tyhjä ruostumaton 304 1/4 x 8 x 12 In | AB2VJX 1NZR5 SB-0304-0250-08-1230412 "0.25 "+/- 0.002 "73,200 PSI8"€444.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-0304-0375-12-12 Tyhjä ruostumaton 304 3/8 x 12 x 12 tuumaa | AB2VJY 1NZR6 SB-0304-0375-12-1230412 "0.375 "+/- 0.002 "73,200 PSI12 "€721.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SB-0304-0250-06-12 Tyhjä ruostumaton 304 1/4 x 6 x 12 tuumaa
€360.36 / yksikkö