HYVÄKSYTTY MYYJÄ S4.11200603.PL.DAR Kierretanko ruostumaton teräs 1-1/2-6 x 3 jalkaa | AA2PGX 10W692

APPROVED VENDOR S4.11200603.PL.DAR kierretanko ruostumatonta terästä 1-1/2-6 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PGX Malli: S4.11200603.PL.DARRistiviite: 10W692

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1505
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR S4.11200603.PL.DAR kierretanko ruostumatonta terästä 1-1/2-6 x 3 jalkaa
€276.43 / yksikkö