Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ RCE1287STPA E Style Sormusvalikoima 12 Szs, 255 kpl | AE9PPK 6LD26

APPROVED VENDOR RCE1287STPA E Style Sormusvalikoima 12 Szs, 255 kpl

Varastossa
Tuote: AE9PPK Malli: RCE1287STPARistiviite: 6LD26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSormusvalikoima
Suorittaa loppuunfosfaatti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä255
Kokojen lukumäärä12
TyyppiE-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RCE1287STPA E Style Sormusvalikoima 12 Szs, 255 kpl
€50.37 / yksikkö