Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-077Z Clevis Pin Steel Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK | AC9MJR 3HKP8

APPROVED VENDOR P11-077Z Clevis Pin Teräs Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC9MJR Malli: P11-077ZRistiviite: 3HKP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3 / 4 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-077Z Clevis Pin Teräs Znc 5/16 X 3/4 L, 10PK
€11.88 /pakkaus