Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MSCI02500500-100P Koneen ruuvitäyttö 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AA9WUP 1HA74 / DUA04016

APPROVED VENDOR MSCI02500500-100P koneen ruuvitäyttö 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9WUP Malli: MSCI02500500-100PRistiviite: 1HA74 / DUA04016

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.414 "
Pään korkeus0.237 "
Head TypeTäyte
Pituus1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB70 - B100
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MSCI02500500-100P koneen ruuvitäyttö 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
€16.58 /pakkaus