Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS51576-28 Olkapää Scr Ms Stainless Steel 1/4-20 X 7/16, 5PK | AE3YCG 5GTW4

APPROVED VENDOR MS51576-28 Olkapää Scr Ms ruostumaton teräs 1/4-20 X 7/16, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3YCG Malli: MS51576-28Ristiviite: 5GTW4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus7 / 32 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusEnintään 262 HB
Olkapään halkaisija.5 / 16 "
Olkapään pituus3 / 4 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.003 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-28 Olkapää Scr Ms ruostumaton teräs 1/4-20 X 7/16, 5PK
€70.89 /pakkaus