Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-659 Tappitappi ruostumatonta terästä 5/16D X 2 1/4 tuuman pituus, 25PK | AE3NEN 5EEL9

APPROVED VENDOR MS16555-659 tapitappi ruostumaton teräs 5/16D X 2 1/4 tuuman pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NEN Malli: MS16555-659Ristiviite: 5EEL9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€233.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3126 - 0.3128 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)11,000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus2.25 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-659 tapitappi ruostumaton teräs 5/16D X 2 1/4 tuuman pituus, 25PK
€233.91 /pakkaus