Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-636 Tappi Ruostumaton teräs 5/32 DX 3/4 tuumaa pituus, 25PK | AE3NDP 5EEJ7

APPROVED VENDOR MS16555-636 vaarnatappi ruostumaton teräs 5/32 DX 3/4 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NDP Malli: MS16555-636Ristiviite: 5EEJ7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€44.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1563 - 0.1565 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)2800
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija5 / 32 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-636 vaarnatappi ruostumaton teräs 5/32 DX 3/4 tuumaa pituus, 25PK
€44.48 /pakkaus