Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-617 Tappitappi ruostumatonta terästä 3/32 DX 5/16 tuumaa pituus, 25PK | AE3NCU 5EEG8

APPROVED VENDOR MS16555-617 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/32 DX 5/16 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NCU Malli: MS16555-617Ristiviite: 5EEG8

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€35.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0939 - 0.0941 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Kokonaispituus5 / 16 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-617 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/32 DX 5/16 tuumaa pituus, 25PK
€35.62 /pakkaus