Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-601 vaarnatappi ruostumatonta terästä 1/16 DX 3/16 tuumaa pituus, 25PK | AE3NCJ 5EEF9

APPROVED VENDOR MS16555-601 vaarnatappi ruostumaton teräs 1/16 DX 3/16 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NCJ Malli: MS16555-601Ristiviite: 5EEF9

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€32.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0626 - 0.0628 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)610
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Kokonaispituus3 / 16 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-601 vaarnatappi ruostumaton teräs 1/16 DX 3/16 tuumaa pituus, 25PK
€32.17 /pakkaus