Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MPB1153S Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 2, 5PK | AB9WKN 2FUL8

APPROVED VENDOR MPB1153S Pistorasiaruuvi Vakio 3/8-16 X 2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9WKN Malli: MPB1153SRistiviite: 2FUL8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunkromi
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus140,000 psi
täyttöjä2FUA1
Rockwellin kovuusC39 - C45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB1153S Pistorasiaruuvi Vakio 3/8-16 X 2, 5PK
€27.41 /pakkaus