Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MK560SH Korkkiruuvivalikoima Standard Chrome, 120 kpl | AB9WGY 2FUA1

APPROVED VENDOR MK560SH Kansiruuvivalikoima Vakiokromi, 120 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WGY Malli: MK560SHRistiviite: 2FUA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€392.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsypääkannen ruuvivalikoima
Drive TypePistorasia
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Head TypeStandardi
Pituus5/8 - 2 1/4 "
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä24
Koko1/4-20, 5/16-18, 3/8-16"
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MK560SH Kansiruuvivalikoima Vakiokromi, 120 kpl
€392.42 / yksikkö