Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.060.0260 Niittimutteri uurrettu sinkki M6 X 1 X 0.690, 40PK | AE4WZN 5NNP4

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Niittimutteri pyälletty sinkki M6 X 1 X 0.690, 40PK

Varastossa
Tuote: AE4WZN Malli: M69135.060.0260Ristiviite: 5NNP4
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
€12.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.165 t0 0.260 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.04 "
Reiän koko0.390 "
Pituus0.69 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.060.0260 Niittimutteri pyälletty sinkki M6 X 1 X 0.690, 40PK
€12.68 /pakkaus