Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.050.0130 Niittimutteri uurrettu sinkki M5 X 0.8 X 0.49, 100PK | AE4WYU 5NNL6

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Niittimutteri pyälletty sinkki M5 X 0.8 X 0.49, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYU Malli: M69135.050.0130Ristiviite: 5NNL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.290 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.413 "
Grip-alue0.019 - 0.130 "
Pää Dia.0.413 "
Pään korkeus0.034 "
Reiän koko0.290 "
Pituus0.47 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0130 Niittimutteri pyälletty sinkki M5 X 0.8 X 0.49, 100PK
€38.67 /pakkaus