Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55530.100.0001 Flat Washer Stainless St Fits M10, 50PK | AB8EXN 25DL38

APPROVED VENDOR M55530.100.0001 tasainen aluslevy ruostumaton St Sopii M10, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8EXN Malli: M55530.100.0001Ristiviite: 25DL38 / 42GY81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.5mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.30mm
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus2.5mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55530.100.0001 tasainen aluslevy ruostumaton St Sopii M10, 50PK
€34.34 /pakkaus